BS-7505 プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業) 22584153 BS-7505 プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業) 22584153

プリント基板用フラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード22584153 品番BS-7505
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。

種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂 27〜29%、活性剤 2〜3% トラスコ品番112-9979 比重0.869(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986) 危険等級U 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする