つくし工房
仮設交通標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
車両通行止め
取付方式
穴2(上下各1)
注文コード
22589832
品番
KH-302
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
車両通行止め
取付方式
穴2(上下各1)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
Φ600
穴数
上下2ヶ所