曜日別特売
DR-204 文字案内標識ステッカー つくし工房 22591214

文字案内標識ステッカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容会議室
内容量1枚注文コード22591214品番DR-204
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
表示内容会議室取付方式ステッカー材質再剥離ステッカー寸法(mm)100×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22591205
2020-03-15
用途: 職場の環境整備

工場の事務所の扉に貼りました。サイズ的にもちょうど見やすく、外部の方々をスムーズに案内できてます。シールタイプです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする