曜日別特売
MDBKB63-100+500-M9BWL4-XC10 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB63-~) SMC 22596131

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB63-~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
500
注文コード
22596131
品番
MDBKB63-100+500-M9BWL4-XC10
参考基準価格(税別)¥76,230販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする