MM-2 ノンスリップ標識 つくし工房 22600357

ノンスリップ標識

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚表示内容足もと注意!寸法(mm)300×450注文コード22600357品番MM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。

表示内容足もと注意!取付方式床面貼付材質特殊樹脂+アルミナ粒厚さ(mm)1.2寸法(mm)300×450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22600357MM-279681439MM-2MM-2 床貼り標識(開口部注意) つくし工房 79681439床貼り標識(開口部注意)つくし工房1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22600436
2023-01-23
用途: 避難はしご降下エリア表示用
その他業種

表面は滑りにくい加工、しなやかで床面になじみやすく両面テープ付きで、寒冷時はドライヤーで温めて圧着すると良い商品。

対象商品 : 22600463
2022-12-11
用途: タイル床面にバイクを置くのを警告
その他業種

柔らか材質で床面になじみ且つ、滑りにくい、両面テープ付きで親切で良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする