※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
230
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
22604567
品番
MBD100-230KNZ-W
参考基準価格(税別)
¥48,120
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・クッション
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
金具
(W) 2山ナックルジョイント
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード