つくし工房
通り芯表示(300×300 SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
X7
X7
X7
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22604812
品番
J73-X7
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
X7
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
穴数
4