つくし工房
通り芯表示(300×300 SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
Y18
Y18
Y18
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y19
Y20
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22605135
品番
J74-Y18
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
Y18
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
穴数
4