曜日別特売
J75-16 通り芯表示SCボード(450X450) つくし工房 22605984

通り芯表示SCボード(450X450)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容16
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
内容量1枚注文コード22605984品番J75-16
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
文字内容16材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×450穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする