つくし工房
つくし工房の 掲示用品
つくし工房の 掲示板/コルクボード
スポンジシート張り掲示ボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22608005
品番
B-840
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
付属品
アルミ枠、吊金具2個
材質
スポンジシート+べニア
厚さ(mm)
22
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。