つくし工房
つくし工房の 掲示用品
つくし工房の 掲示板/コルクボード
入れパネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22608048
品番
B-1001A
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アルミフレームはビス止め式。
サイズ
A1用
付属品
アルミ枠、吊金具3個
材質
ポリスチレン+塩ビ
厚さ(mm)
10
質量(kg)
0.8
外形寸法(mm)
850×605
外寸法・幅(mm)
605
外寸法・高さ(mm)
850