つくし工房
つくし工房の 掲示用品
つくし工房の 掲示板/コルクボード
入れパネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22608057
品番
B-1002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
外寸法・幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームはビス止め式。
サイズ
A2用
付属品
アルミ枠、吊金具3個
材質
ポリスチレン+塩ビ
厚さ(mm)
10
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
605×430
外寸法・幅(mm)
430
外寸法・高さ(mm)
605