曜日別特売
5458 重機接触防止装置 エスカルバー つくし工房 22621357

重機接触防止装置 エスカルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3台)
内容量1セット(3台)注文コード22621357品番5458
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。
3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。
樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。

種別本装置3台1セット(脱落防止用ワイヤ付)材質(ポスト)EVA樹脂オレンジ高さ(mm)410奥行(mm)700間口(mm)395仕様強力マグネット3個付質量(kg)2.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする