曜日別特売
6512 パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット つくし工房 22621436

パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード22621436品番6512
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。
検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。
超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。
電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。
バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。
コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。
センサーはクリップで確実に固定してください。
コントローラーは防じん・防滴構造です。

セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)センサー反射式超音波機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)検知距離(m)2以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする