つくし工房
つくし工房の コーナーガード・クッション
つくし工房の H鋼型・はさみ型
デーガード・ミニデーガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22621646
品番
5032
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。
ソフト感のある軟質タイプ。
色
黄色
材質
塩ビ
適合
D10〜16用
寸法(mm)
45×1000
質量(g)
200