スリム高輝度反射立看板

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容この先信号機あり 材質鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠 タイプオレンジ地 注文コード22621698 品番KK-201J
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は表示内容・材質・タイプなど139種類から選べます 他の種類を見る

サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。

表示内容この先信号機あり 取付方式スタンド式 材質鋼板下地、高輝度反射シート張り、鉄枠 タイプオレンジ地 寸法1600×280、(板面)1400×275
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22621664
2021-12-16
用途:
工事現場内の安全対策
建設業・工事業

高輝度であるため、車のライトによる反射でよく目立っている。
現場での工事車両と人との接触事故に対する注意喚起で大いに役立っています。

対象商品:
18871406
2019-11-14
用途:
お客様駐車場の出口に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさについては満足だったのですが、設置するには屋外で使用する以上風による転倒防止策も当然の事ながら考える必要があります。ところがこの商品には、たとえば足部分に重りを載せられる様な構造にはなっておらず結局当方でパイプを追加溶接して改造することになってしまい二度手間になりました。元々幅が狭い分左右の踏ん張りは心配だったので、出来ればこういう不安を解消する便利な別売キットでもあれば有り難かったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする