マーベル
マーベルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
マーベルの 腰袋
電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット2段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22624902
品番
MDP-SF01
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
材質
600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール
形状
2段
仕様
両サイドにD環付、テープフッカー付
厚さ(mm)
90
質量(g)
380
寸法(縦×横)(mm)
250×220