D36-05-410 タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ダートフリーク) 22625487 D36-05-410 タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ダートフリーク) 22625487 D36-05-410 タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ダートフリーク) 22625487

タイダウンベルト T2カムバックルタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 22625487 品番 D36-05-410
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。

全長(mm)1700 ブルー ベルト幅(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22625496
2022-12-24
用途:
車椅子異動車の固定用として
Mighty Eighth 様 (卸売・小売業)

自家用車の車椅子固定具と連結固定する際にS字フックに成っているところが大変助かります。

2020-09-22
用途:
オフロードバイク車載時の固定
卸売・小売業

ループストラップ付きなので、使いやすい。しっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする