クレモナ金剛打ロープ(12打ち)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22645708 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。

長さ(m)50 太さ(Φmm)3 質量(kg)0.27 材質クレモナ(ビニロン) 用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻 切断荷重(kN)約0.69
注意
※金剛打は3打ロープに比べて強度は劣ります。荷役作業には不向きです。※使用荷重目安は、切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22645726
2020-09-12
用途:
ロープ柵

6mmは遠目にも確認しやすく、圧迫感が少なくてちょうどいい。

対象商品:
22645735
2019-08-07
用途:
ミストの張りに使用
KON SYSTEM PRO 様 (サービス業)

金剛打のため、ロ-プによじれが出ないため、下にチューブを固定しても安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
1人が参考にしています
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする