曜日別特売
- クレモナ金剛打ロープ(12打ち) まつうら工業 22645717

クレモナ金剛打ロープ(12打ち)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)5
長さ(m)30
内容量1巻注文コード22645717品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。

用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。長さ(m)30太さ(Φmm)5質量(kg)0.4材質クレモナ(ビニロン)仕様簡易ボビン巻切断荷重(kN)約1.37
注意
※金剛打は3打ロープに比べて強度は劣ります。荷役作業には不向きです。※使用荷重目安は、切断荷重の1/5~1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22645726
2020-09-12
用途: ロープ柵

6mmは遠目にも確認しやすく、圧迫感が少なくてちょうどいい。

対象商品 : 22645735
2019-08-07
用途: ミストの張りに使用
KON SYSTEM PROサービス業

金剛打のため、ロ-プによじれが出ないため、下にチューブを固定しても安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
1が参考にしています
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする