クレモナSロープ(3打ち)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 22645753 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ

長さ(m)30 太さ(Φmm)5 質量(kg)0.49 材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル混紡) 用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻 切断荷重(kN)約2.35
注意
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22645762
2023-10-25
用途:
アマチュア無線用のワイヤーアンテナを引っ張る絶縁線として使用
製造業

これまで使っていた3打ちロープに替え、扱いやすい同径の金剛編みロープを初めて使ってみたのですが僅か2年間で自然に切れたので、長持ちする3打ちの野外でも使え長持ちするロープに戻しました。 ポールの先につけた滑車経由で常にアンテナ線を引っ張るためロープが切れるとポールを倒す必要があり、できるだけ長持ちするこの3打ちロープに期待しています。

対象商品:
22645744
2022-03-14
用途:
農作業
その他業種

農作物の柵を縛るのに使用していまっす。ビニールひもと違って途中で破れることもなく何度も使用できそうです。耐久性があり何度使用できますが、価格が少し高いのが星1つ減です。

対象商品:
22645744
2021-06-17
用途:
屋外テントの張り替え
朝井生涯スポーツ研究所 様

テントの固定に最適でした。@良く締まる A扱いやすい B 締め付けやすく固定が確実に出来る 大変良い商品です。

対象商品:
22645778
2021-02-17
用途:
連結用

約8mmだけあって、10mm位の物もあり、狭いところで使用する為、
多少気になりましたが、丈夫なので継続して使用しています。

対象商品:
22645778
2020-04-08
用途:
牛のたてご
農・林・水産業

素材、強さは満足です。8mmの50mはないのでしょうか?

対象商品:
22645744
2018-04-26
用途:
ブルーシートの固定

細いので扱いがしやすい、その上強い。耐候性も十分あり重宝している。

対象商品:
22645778
2018-07-25
用途:
補強用
建設業・工事業

ロープ止めの固定方法を検討中のため未使用。計算上は、安全率は十分と考えています。

2016-11-08
用途:
釣具
不動産業

クレモナSの手触り、適度な柔らかさは手に馴染み、お客さんからお褒めいただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする