RiTEK
RiTEKの 記録メディア・メモリー
RiTEKの DVD
RiTEKの DVD-R
DVD-R For Data
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
22647528
品番
D-R16X47G.PW50SP B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
速度
1〜16倍速
記憶容量(GB)
4.7
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
レーベル面色
ホワイト
タイプ
1回データ記録用
種類
DVD-R
構造
片面1層
入数
50枚
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
非対応