富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの 記録メディア・メモリー
富士フイルムイメージングシステムズの LTO
LTOテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22650915
品番
LTO FB UL-3 400GJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
記憶容量(GB)
400、800(2倍圧縮時)
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
680
方式
タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)
105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)
8.0
トラック数
704(16トラックヘッドのサーペンタイン方式)
転送レート
40〜80MB/秒、80〜160MB/秒(2倍圧縮時)
アズワン品番
65-0481-88
カートリッジ
メモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵