富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの 記録メディア・メモリー
富士フイルムイメージングシステムズの LTO
LTOテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22650933
品番
LTO FB UL-5 1.5T J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
データ容量
1.5TB
容量(TB)
最大記憶/1.5、3.0(2倍圧縮時)
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
846
方式
タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)
105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)
6.4
トラック数
1280(16トラックヘッドのサーペンタイン方式)
転送レート
140MB/秒、280MB/秒(2倍圧縮時)
カートリッジ
メモリ:65280Bits(8160Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵