富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの 記録メディア・メモリー
富士フイルムイメージングシステムズの LTO
LTOテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22650942
品番
LTO FB UL-6 2.5T J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
データ容量
2.5TB
容量(TB)
最大記憶/2.5、6.25(2.5倍圧縮時)
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
846
方式
タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)
105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)
6.1
トラック数
2176(16トラックヘッドのサーペンタイン方式)
転送レート
160MB/秒、400MB/秒(2.5倍圧縮時)
カートリッジ
メモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵