富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの 記録メディア・メモリー
富士フイルムイメージングシステムズの LTO
LTOクリーニングテープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22650958
品番
LTO FB UL-1 CL UCC J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
319
幅W×厚さ×高さH(mm)
カートリッシ:105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)
8.9
カートリッジ
メモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵