フラッシュドライブ Ultima U I-Series

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22651213 品番SP016GBUF2M01V1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量ボディ。
USBポートに挿し込むだけの簡単接続。
環境に配慮したRoHS指令対応。
便利に活用する7つの機能SP-Widgetソフトウェア対応。
ストラップホール付き。

ブラック 質量(g)10 外形寸法(mm)60.6×18.0×8.1 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x メモリー容量16GB 挿抜耐久回数:10000回以上 インターフェイスUSB 2.0 (USB1.1互換) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22651213
2016-10-30
用途:
記録媒体として
株式会社中島製作所 様

容量もじゅうぶんまかなえています、壊れることもなく助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
22651213
2016-12-14
用途:
データ保存用
東濃ひのき白川プレカット協同組合 様

マットブラック色の高級感ある作りで手触りもよく満足しています。

透明キャップを紛失しないような配慮があると尚良いか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする