SP004GBSDH004V10 SDHCカード class4 シリコンパワー(Silicon Power) 22651283

SDHCカード class4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22651283 品番SP004GBSDH004V10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スピードクラス:Class 4。
SD規格SD2.0(SD High Capacity)に準拠。
低消費電力設計。
著作権保護規格CPRMに対応。
音楽著作権保護機能SDMI規格に対応。
上書き防止(誤消去防止)スイッチ付き。
環境に配慮したRoHS指令対応。

質量(g)2 種類SDHCカード 外形寸法(mm)24×32×2.1 メモリー容量4GB 動作電圧2.7V 〜 3.6V 動作温度(℃)0〜70 挿抜耐久10000回以上 保管温度(℃)-25〜85 SDスピードクラスCLASS4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする