ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □60

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100/120 減速比100 注文コード22673762 品番BLE23AR100S-1
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は電圧・減速比など816種類から選べます 他の種類を見る
減速比100 タイプRS485 出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/120 出力30 電源単相 取付角寸法60 ケーブル長(m)1 定格入力電流(A)1.3 モーター取付角寸法(mm)60 定格トルク(mN・m[gfcm])100 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする