オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200/240
減速比
200
注文コード
22674706
品番
BLE23C200S-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,400
この商品は
電圧・減速比
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
200
出力(kW)
0.03
種類
ブラシレスモーター
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
200/240
電源
単相
ケーブル長(m)
3
定格入力電流(A)
0.8
モーター取付角寸法(mm)
60
定格トルク(mN・m[gfcm])
100
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
ギヤヘッドの種類
平行軸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22674706
BLE23C200S-3
56964819
BLM230HP-GFV
BLMモーター ブラシレスモーター
オリエンタルモーター
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)