画像準備中

ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □60

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200/240 注文コード22675713 品番BLE23CCA
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は電圧・減速比など816種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)200/240 電源単相/三相 定格入力電流(A)単相0.8/三相0.45 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状丸シャフト 定格トルク(mN・m[gfcm])100 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする