曜日別特売
CDG1KRN25-200FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN25 SMC 22701264

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN25CDG1KRN25-200FZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・ストロークなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
200
注文コード
22701264
品番
CDG1KRN25-200FZ
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする