画像準備中

ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22701866 品番BLF5120A-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は204種類から選べます 他の種類を見る
減速比50 出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 電圧(V)100/200 電源単相 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状コンビタイプ ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする