オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22703756
品番
BLF512S-A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
204
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.012
種類
ブラシレスモーター
電圧(V)
200/240
電源
三相
ケーブル長(m)
2
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト