画像準備中

ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.02 電圧(V)24 減速比50 注文コード22704657 品番BLV620KM50F-1
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥113,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は出力・電圧・減速比など194種類から選べます 他の種類を見る
減速比50 出力(kW)0.02 種類ブラシレスモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ付 電圧(V)24 電源直流 ケーブル長(m)1 モーター取付角寸法(mm)104 ギヤヘッドの種類中空軸フラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする