オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.04
電圧(V)
48
減速比
10
注文コード
22704833
品番
BLV640N10F-1
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥107,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・減速比
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
出力(kW)
0.04
種類
ブラシレスモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
48
電源
直流
ケーブル長(m)
1
モーター取付角寸法(mm)
104
ギヤヘッドの種類
中空軸フラット