曜日別特売
CDM2RA32-12AZ-M9BALS 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-12AZ SMC 22707555

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-12AZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22707555
品番
CDM2RA32-12AZ-M9BALS
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ストローク(mm)
12
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする