画像準備中

ブラシレスモーターユニット BXUシリーズ □60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22709602 品番BXS230A-10FR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,600
この商品は272種類から選べます 他の種類を見る
減速比10 出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/120 電源単相 ケーブル長(m)3 定格入力電流(A)1.4 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状コンビタイプ 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 ギヤヘッドの種類中空軸フラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする