曜日別特売
2型 噴霧器別売部品パッキンセットジェット用 アイリスオーヤマ 22738127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

噴霧器別売部品パッキンセットジェット用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22738127
品番
2型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

噴霧器用の別売のパーツです。

質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×175×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22738127
2022-06-15
用途: 噴霧器の修理
その他業種

除草用に使っている噴霧器を久しぶりに使おうと整備していたところ、パッキンが劣化しているようで、グリス等を塗り込み暫定修理しました。モノタロウさんで、パッキンだけ販売されているのを見つけ購入しました。古い噴霧器ですが、消耗部品が購入できてよかったです。

対象商品 : 22738127
2022-07-04
用途: メンテナンス
canadianSP 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

古いもので部品があるか心配してました、部品交換して快調に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする