DPF3 印刷できるクリアホルダー 不易 22744478

印刷できるクリアホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(3枚)注文コード22744478品番DPF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

写真やイラストなど、紙に印刷するように世界でひとつだけのオリジナルクリアホルダーが1枚からご家庭で簡単に製作いただけます。
通常のPP製クリアホルダーにメーカー独自の特殊コーティングにより、インクジェットプリンターで印刷を可能としました。
印刷は業務用など特殊な機器及びインクは必要なく、ご家庭にあるインクジェットプリンター(背面給紙タイプ)で市販の対応インクで印刷可能です。
顔料インク・染料インクを問わず、鮮やかな発色を実現しました。

材質PP厚さ(mm)0.3(片面0.15mm)寸法(mm)216×310乳白透明サイズA4対応対応インク染料・顔料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする