曜日別特売
H-190 半袖ブルゾン H-190 コーコス信岡 22754786

半袖ブルゾン H-190

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アイボリー
サイズSS
内容量1着注文コード22754786品番H-190
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

左胸ファスナーダブルポケット
内ポケット付
左袖ペン差し
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
野帳が入るポケット

アイボリーサイズSS種別半袖ブルゾン胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)60アズワン品番64-4482-95生地平織・ジュリス色番5胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする