コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
レディースナツスラックス H-194
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
65〜70
注文コード
22756116
品番
H-194
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
この商品は
色・ウエスト
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
腰裏付き
色
ネイビー
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
65〜70
種別
スラックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
64-4484-34
生地
平織・ジュリス
色番
1
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用