曜日別特売
J-560 半袖ブルゾン J-560 コーコス信岡 22770904

半袖ブルゾン J-560

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
アイボリー
サイズ5L
内容量1着注文コード22770904品番J-560
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

左胸ダブルポケット(ペン差し付)
内ポケット
ノーフォーク
左袖ポケット(ペン差し付)
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。
脇帯アジャスター(ドットボタン) ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
アイボリーサイズ5L種別半袖ブルゾン胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル60・綿40肩幅(cm)58袖丈(cm)25着丈(cm)70アズワン品番64-4490-18素材ソフトライトツイル色番5材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする