曜日別特売
J-560 半袖ブルゾン J-560 コーコス信岡 22771148

半袖ブルゾン J-560

商品レビューを投稿する
取扱い終了
スカイブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード22771148品番J-560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

左胸ダブルポケット(ペン差し付)
内ポケット
ノーフォーク
左袖ポケット(ペン差し付)
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。
脇帯アジャスター(ドットボタン) ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

スカイブルーサイズ5L種別半袖ブルゾン胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル60・綿40肩幅(cm)58袖丈(cm)25着丈(cm)70素材ソフトライトツイル色番16材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22771148J-56006712571J-560J-560 J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 06712571J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用)コーコス信岡1着
5,390
税込5,929
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする