曜日別特売
AS-721 長袖ブルゾン AS-721 コーコス信岡 22780616

長袖ブルゾン AS-721

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ミットナイトネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード22780616品番AS-721
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

ファイアー柄背裏
野帳の入るWポケット[実用新案登録 第3151165号]
反射テープ
サイドラジエーター
動きやすさを追求した『ムーンフォーク』搭載 商標登録+実用新案登録[登録実用新案 第3139172号]通常のノーフォークに比べ腕のツッパリを無くし、脇の切り替えを前側にする事で、スリムに見える視覚効果を得られる仕様

ミットナイトネイビーサイズ5L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル85・綿15肩幅(cm)60袖丈(cm)61着丈(cm)72アズワン品番64-4472-44素材裏綿トロピカル色番1胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする