コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックスラックス AS-723
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22780923
品番
AS-723
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
カラビナループ&小物収納ポケット
色
ミットナイトネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル85・綿15
アズワン品番
64-4472-83
素材
裏綿トロピカル
色番
1