ワンタックスラックス AS-723

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22781088 品番 AS-723
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

カラビナループ&小物収納ポケット

メタリックシルバー 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル85・綿15 アズワン品番64-4473-13 素材裏綿トロピカル 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする