A-741 長袖ブルゾン A-741 コーコス信岡 22782978

長袖ブルゾン A-741

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメルベージュ
サイズS
内容量1着注文コード22782978品番A-741
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
内側ペン差し
左袖ペン差し
裾アジャスター
スタンドカラー着用可能 前ファスナーを衿先まで上げる事で、風や火花が入るのを防ぎます。
キューブアジャスト ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

キャメルベージュサイズS種別長袖ブルゾン胸囲(cm)112混率(%)綿100肩幅(cm)46袖丈(cm)53着丈(cm)62アズワン品番64-4447-70素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)色番2胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする