曜日別特売
A-742 抗菌防臭・防縮長袖ブルゾン A-742 コーコス信岡 22783294

抗菌防臭・防縮長袖ブルゾン A-742

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シールズネイビー
サイズEL
内容量1着注文コード22783294品番A-742
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
内側ペン差し
左袖ペン差し
裾アジャスター
逆玉縁ポケット
スタンドカラー着用可能 前ファスナーを衿先まで上げる事で、風や火花が入るのを防ぎます。

シールズネイビーサイズEL種別長袖ブルゾン胸囲(cm)128混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70アズワン品番64-4447-94素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)色番1材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする