コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックスラックス A-743
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22783635
品番
A-743
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
カラビナループ&内玉ポケット
色
シールズネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿100
アズワン品番
64-4448-35
素材
ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
色番
1